Motion
310 NA/C3L

SKF
310 NA/C3L

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #04472471
No. Fabricante 310 NA/C3L
Precio167.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
310 NA/C3L

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #04472471
No. Fabricante 310 NA/C3L
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
Precio167.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    27 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    310 NA/C3L SGLE ROW MAX-TYPE BRG BOLA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 310 NA/C3L tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un orificio recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 110 mm y un ancho de 27 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    310 NA/C3L
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11690 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    3
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • UPC_NO
    7316570001754

Descripción general

Descripción del fabricante
310 NA/C3L SGLE ROW MAX-TYPE BRG BOLA
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"