Motion
FSAF 22517/C3

SKF
FSAF 22517/C3

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, fijo o flotante
Artículo MI #04472480
No. Fabricante FSAF 22517/C3
Precio1,253.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FSAF 22517/C3

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, fijo o flotante
Artículo MI #04472480
No. Fabricante FSAF 22517/C3
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
Precio1,253.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    3.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.8750 a 11.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    7.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Expansión/no expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    22217 EK
  • Serie
    FSAF
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316576663413

Descripción general

Descripción del fabricante
FSAF BLOQUE DE ALMOHADA CON DIVISIÓN 22517/C3 4-BOLT