Motion
F-210-H
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #04472515
No. Fabricante F-210-H
Precio92.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #04472515
No. Fabricante F-210-H
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
Precio92.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    4.3750 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.8125 pulg., 1.8750 pulg., 1.9375 pulg., 2.0000 pulg., 50 mm
  • Profundidad general
    1.5625 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    5.6250 pulg.

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    8865590077199
  • Tipo de montaje
    Brida de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • UPC_NO
    1200106979173

Descripción general

Descripción del fabricante
F210-HT ALOJAMIENTO MONTADO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo