Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-15/16 pulg.
- Cara Ancho1.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro30.3500 pulg.
- Diámetro de paso30.41 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Número de Upc del fabricante698672058797
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672058797