Motion
1712B2
1712b2 Llave de impacto - 1712B2, Mango de agarre, No tiene velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 3/4 pulg., Par de 1400 pies-lbs, Velocidad máx. de 6000 rpm
Artículo MI #04472518
No. Fabricante 1712B2
Precio3,531.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1712b2 Llave de impacto - 1712B2, Mango de agarre, No tiene velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 3/4 pulg., Par de 1400 pies-lbs, Velocidad máx. de 6000 rpm
Artículo MI #04472518
No. Fabricante 1712B2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3,531.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del yunque
    Estándar
  • Soplado por minuto
    800
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/4 pulg.
  • Altura total
    6.3 pulg.
  • Longitud total
    11.25 pulg.
  • Ancho general
    10.24 pulg.
  • Peso de la herramienta
    18.25 lb
  • Par de apriete
    1400 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    47 cfm
  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte inferior
  • Estilo de mango
    Agarre
  • Tipo de mango
    Mango en D
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tasa de impacto
    800 lpm
  • Número de Upc del fabricante
    663023010014
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Serie
    1712B2
  • UPC_NO
    663023010014
  • Velocidad variable
    No tiene velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
1712B2 1IN LLAVE DE IMPACTO DE AIRE 1400 FT-LB
  • OEM y tipo aprobado
  • Gracias a su diseño resistente, este motor de exclusión es duradero, fiable y está hecho para durar.
  • Fiabilidad: Puede confiar en que esta herramienta ofrecerá la misma potencia cada vez que accione el gatillo.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"