Motion
RRZ1100BRRL

MRC (SKF)
RRZ1100BRRL

Cojinete de inserto de bola - 1.0000 pulg. Diámetro de orificio, 2.0472 pulg. OD, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04472587
No. Fabricante RRZ1100BRRL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
RRZ1100BRRL

Cojinete de inserto de bola - 1.0000 pulg. Diámetro de orificio, 2.0472 pulg. OD, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04472587
No. Fabricante RRZ1100BRRL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    34 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.

Detalles

  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • UPC_NO
    097741127776

Descripción general

Descripción del fabricante
RRZ1100BRRL INSERTO BOLA BRG ZMARC COATIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"