Motion
LR204-X-2RSR

INA (SCHAEFFLER)
LR204-X-2RSR

Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 20 mm, ancho del rodillo de 14 mm, sellado
Artículo MI #04472848
No. Fabricante LR204-X-2RSR
Precio83.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
LR204-X-2RSR

Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 20 mm, ancho del rodillo de 14 mm, sellado
Artículo MI #04472848
No. Fabricante LR204-X-2RSR
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
Precio83.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Rodillo Diámetro  
    52 mm
  • Rodillo Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4047643136426
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  °C  a  +140  °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5700 N
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4047643136426

Descripción general

Descripción del fabricante
LR204-X-2RSR BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos