Motion
NA4922

NTN
NA4922

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo maquinado con anillo interior - Series NA48, NA49
Artículo MI #04472899
No. Fabricante NA4922
Precio1,888.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA4922

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo maquinado con anillo interior - Series NA48, NA49
Artículo MI #04472899
No. Fabricante NA4922
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
Precio1,888.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.3307 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.9055 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5748 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    4.586 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    c/ orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359113488
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    62500 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4922 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"