Motion
TIHB07N-33
Tubos de fluoropolímero (FEP): aire/agua/gas inerte, 0.156 pulg. de D.I., 0.250 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 20 mm
Artículo MI #04472937
No. Fabricante TIHB07N-33
Precio429.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de fluoropolímero (FEP): aire/agua/gas inerte, 0.156 pulg. de D.I., 0.250 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 20 mm
Artículo MI #04472937
No. Fabricante TIHB07N-33
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
Precio429.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    20 mm
  • Radio recomendado
    35 mm
  • Radio de curvatura de cierre del tubo
    20 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.156 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.250 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Translúcido
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua/gas inerte
  • Tipo de fluido
    Aire, gas inerte, agua
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Material (nombre completo)
    Resina fluorada de etileno y propileno
  • Especificación del material
    Consulte el Catálogo del fabricante (enlace a continuación) para obtener una lista completa de los productos químicos a los que es resistente esta serie de tubos.
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    247 psi
  • Resistencia física
    Químico, calor
  • Material del tubo
    Fluoropolímero (FEP)
  • Aplicaciones típicas
    Servicio de alimentos, aire/agua de uso general, resistencia al calor, gas inerte

Descripción general

Descripción del fabricante
TIHB07N-33 TUBO DE FEP 1/4 100FT RODILLO

También puede gustarle