Motion
ARP20-N02E-YZ

SMC CORP OF AMERICA
ARP20-N02E-YZ

Regulador de precisión - 0.04 scfm, 1/4 NPT, 0.73 a 58 psi
Artículo MI #04472947
No. Fabricante ARP20-N02E-YZ
Precio63.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARP20-N02E-YZ

Regulador de precisión - 0.04 scfm, 1/4 NPT, 0.73 a 58 psi
Artículo MI #04472947
No. Fabricante ARP20-N02E-YZ
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
Precio63.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    98 mm
  • Ancho general
    58 mm

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Calibre cuadrado integrado
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Aumento
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    60 °C
  • Flujo de aire máximo
    0.04 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Presión máxima establecida
    58 psi
  • Presión mínima establecida
    0.73 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Manómetro incluido
    Presión cuadrada de tipo integrado (con indicador de límite)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Serie/sistema
    ARP
  • Ajustar rango de presión
    0.73 a 58 psi
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, EN, ISO, JIS, UL
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
ARP20-N02E-YZ REGULADOR DE PRECISIÓN

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good