Motion
254THTL5736DC

MARATHON ELECTRIC
254THTL5736DC

Motor vectorial inversor - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 254TC , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04472972
No. Fabricante 254THTL5736DC
Precio6,055.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
254THTL5736DC

Motor vectorial inversor - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 254TC , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04472972
No. Fabricante 254THTL5736DC
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
Precio6,055.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254TC
  • Longitud total de la dimensión C
    26.87 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    260 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    16.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Número de catálogo del fabricante
    Y562
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856024961
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Velocidad Variable 15 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 575 V, Cuadro 254TC , TENV
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
15HP 1800RPM Y562 TENV 575V 254TC 3PH
  • Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en Vector Drive Funcionamiento de potencia constante hasta dos RPM base Optimizado para funcionar con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Codificador y disposiciones de freno incluidos en el extremo opuesto del variador (freno máximo de 10 lb-pie, consulte las secciones Modificaciones y/o Kits de accesorios) Construcción de marco de aluminio HP reducido a 120 HZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno