Motion
1100963

Loctite
1100963

Boquilla de mezcla adhesiva - Cantidad 3
Artículo MI #04473333
No. Fabricante 1100963
Precio12.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
1100963

Boquilla de mezcla adhesiva - Cantidad 3
Artículo MI #04473333
No. Fabricante 1100963
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
Precio12.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cartucho
    300 ml
  • Tamaño de la abertura
    14.3 mm2

Detalles

  • Para usar con
    Dispensador peristáltico de sobremesa Loctite, Dispensador Loctite Bond-A-Matic 3000 0-100 psi, Dispensador Loctite Bond-A-Matic 3000 0-15 psi, Depósito Loctite Bond-A-Matic 3000 , Válvula dispensadora de cianoacrilato Loctite, Sistema de dispensación de jeringa digital Loctite, Dispensador de pedal Loctite, Dispensador semiautomático integrado Loctite, Aplicador portátil Loctite LV, Sistema de dispensación Loctite POSI-LINK, Sistema de dispensación de jeringa de precisión Loctite, Válvula dispensadora Loctite SHOT MISER, Depósito de MISER DE FOTOGRAFÍA Loctite, Controlador de válvula Loctite SHOT MISER, Válvula aplicadora estacionaria Loctite, Aplicadores Loctite VARI-DROP
  • Cantidad del paquete
    3
  • Tipo
    Boquilla de mezcla

Descripción general

Descripción del fabricante
1100963 MEZCLA ESTÁTICA 14.2 SQ 15" L 3PK

También puede gustarle