Motion
N313W

NSK
N313W

NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 65 mm Dia Bore, 140 mm OD, 1 Row, 33 mm W, 135000 N Dynamic/139000 N Static Load
Artículo MI #04473341
No. Fabricante N313W
Precio633.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N313W

NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 65 mm Dia Bore, 140 mm OD, 1 Row, 33 mm W, 135000 N Dynamic/139000 N Static Load
Artículo MI #04473341
No. Fabricante N313W
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
Precio633.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    140 mm

Detalles

  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176051593
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176051593

Descripción general

Descripción del fabricante
N313W