Motion
ACEITE DE SELECCIÓN FG-100 TAMBOR

Lubriplate Lubricants Co
SEAMER OIL FG-100 DRUM

Aceite para máquinas Seamer Oil Serie FG - Sí, 55 gal, bidón, grado 30 SAE, grado 100 ISO
Artículo MI #04473716
No. Fabricante SEAMER OIL FG-100 DRUM
Precio3,991.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
SEAMER OIL FG-100 DRUM

Aceite para máquinas Seamer Oil Serie FG - Sí, 55 gal, bidón, grado 30 SAE, grado 100 ISO
Artículo MI #04473716
No. Fabricante SEAMER OIL FG-100 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3,991.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    5 años

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    3
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los aceites Seamer FG están diseñados específicamente para lubricar máquinas de coser latas
  • Tipo de base
    USP Mineral blanco
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    Aceite de base mineral blanco USP
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •NSF H1 registrado •Compuesto con aditivos antidesgaste •Inhibidores del óxido y la oxidación
  • Punto de inflamación
    257°C/495 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215490813
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para máquinas
  • Punto de vertido
    -18°C/0 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215490813
  • Viscosidad
    109
  • Índice de viscosidad
    102

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE DE JUNTA FG-100 55GAL. L0908-062
  • NSF H1 registrado
  • Compuesto con aditivos antidesgaste
  • Inhibidores del óxido y la oxidación