Motion
84031VPS00
Seguidores de leva RBC Nice Ball Bearing
Artículo MI #04474465
No. Fabricante 84031VPS00
Precio48.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidores de leva RBC Nice Ball Bearing
Artículo MI #04474465
No. Fabricante 84031VPS00
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
Precio48.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.0310 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Aplicación
    Bar de tintura Hay Rake
  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Tipo de lubricación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    637400452490
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Niza®
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    637400452490

Descripción general

Descripción del fabricante
84031VPS00 RADIAL AGRÍCOLA ESPECIAL B
  • Seguidor de leva de cojinete de bolas Seguidor de leva de cojinete de bolas
  • 1/2”-20 UNF 2A Roscas internas 3/8” ranura hexagonal
  • DO coronado para acomodar en el poste
  • desalineación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"