Motion
PCMR12
PCMR12 - EXTREMO DE LA VARILLA (PC) ALEACIÓN DE 2-PC HT - M-R 3/4-3/4
Artículo MI #04474701
No. Fabricante PCMR12
Precio36.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PCMR12 - EXTREMO DE LA VARILLA (PC) ALEACIÓN DE 2-PC HT - M-R 3/4-3/4
Artículo MI #04474701
No. Fabricante PCMR12
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
Precio36.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.3120 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    24 °
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    25000 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    PCM
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    806990003034

Descripción general

Descripción del fabricante
PCMR12 2-PC ALEACIÓN HT MACHO RT 3/4-3/4
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, metal a metal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"