Motion
6B1F-1SS
736251425 -
Artículo MI #04474751
No. Fabricante 6B1F-1SS
Precio37.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
736251425 -
Artículo MI #04474751
No. Fabricante 6B1F-1SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3740 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos de acero inoxidable de Gates son ideales para su uso en condiciones corrosivas, como pulverización de sal en operaciones marinas, productos químicos cáusticos en aplicaciones agrícolas, lavados frecuentes en el procesamiento de alimentos y bebidas y otros entornos hostiles.
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    KR
  • Tipo de extremo 1
    FÉRULA
  • Forma de ajuste
    Casquillo
  • Tipo de accesorio
    Casquillo
  • Para usar con
    EFG3K, G1/G1H, G2, M2T, M3K, M4K/M4KL, M5K, limpieza
  • Número de Upc del fabricante
    770075412960
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero inoxidable
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    770075412960

Descripción general

Descripción del fabricante
6B1F-1SS 7362-51425
  • Los acoplamientos de acero inoxidable duran más que los acoplamientos estándar, por lo que puede evitar sustituir todo un conjunto antes de que sea necesario sustituir la manguera; reforzados con acero inoxidable de grado 316 , estos intervalos de mantenimiento más largos significan más valor para su dólar; los vástagos de acero inoxidable de Gates están disponibles en la serie B para manguera trenzada o en la serie S para alambre espiral;