Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- TamañoL
- Ancho de la banda1 pulg.
Detalles
- Clase ANSINo cumple con ANSI
- ColorNaranja
- País de origenIDN
- Descripción8040HL Chaleco naranja de alto brillo no certificado
- Cierre delanteroGancho y bucle
- Tipo de prendaAlta visibilidad
- Uso de la prendaChaleco estándar
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaleco
- LeyendaNinguna
- MaterialPoliéster
- Composición del materialMalla
- Número de bandas horizontales0
- Número de subdivisiones0
- PatrónNinguna
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos - Clase 1 y sin certificación
- UPC_NO720476200703
- Color del chalecoNaranja de alta visibilidad
Descripción general
- Chaleco sin certificación Hi-Gloss: tejido de malla, cierre de velcro y cinta en contraste Hi-Gloss.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación