Motion
K81106-TV
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamble de rodillo y jaula, 30 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, Poliamida 66 Caja
Artículo MI #04475311
No. Fabricante K81106-TV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamble de rodillo y jaula, 30 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, Poliamida 66 Caja
Artículo MI #04475311
No. Fabricante K81106-TV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    5 mm

Detalles

  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Lavadoras compatibles
    GS81106, WS81106, LS3047
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    7700 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    86000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE JAULA DE RODILLO DE EMPUJE DE K81106-TV/UG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"