Motion
VTR-1.50-SS

PCI
VTR-1.50-SS

Seguidor de leva con ranura en V - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.1250 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #04475325
No. Fabricante VTR-1.50-SS
Price$254.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTR-1.50-SS

Seguidor de leva con ranura en V - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.1250 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #04475325
No. Fabricante VTR-1.50-SS
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
Su precio$254.54/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño hexagonal
    0.1880 pulg.
  • Ancho general
    0.7810 pulg.
  • Point Diameter  
    1.1250 pulg.
  • Roller Diameter  
    1.5000 pulg.
  • Roller Width  
    0.7500 pulg.
  • Stud Diameter  
    0.4370 pulg.
  • Stud Length  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5000 pulg.
  • Thread Size  
    7/16-20
  • Peso
    0.33 lb
  • Anchura al centro de ranura
    1.1250 pulg.

Details

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    956 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    480 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    VTR
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    841946108500

Descripción general

Descripción del fabricante
VTR-1.50-SS RODILLO DE SEGUIMIENTO DE LA RANURA EN V
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo