Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3/16 pulg.
- Paso diametral24
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Diámetro del cubo0.38 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Diámetro exterior1.33 pulg.
- Ancho general0.56 pulg.
- Diámetro de paso1/2 pulg.
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante54064
- MaterialPOM con inserto de latón
- Número de dientes12
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- UPC_NO781711540640