Motion
BR283720UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - 1.75 pulg. de diámetro interior, 2.31 pulg. de diámetro exterior, 1.25 pulg. de ancho, 2 sellos
Artículo MI #04476059
No. Fabricante BR283720UU
Precio65.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - 1.75 pulg. de diámetro interior, 2.31 pulg. de diámetro exterior, 1.25 pulg. de ancho, 2 sellos
Artículo MI #04476059
No. Fabricante BR283720UU
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
Precio65.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.75 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.31 pulg.
  • En general Ancho  
    1.25 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    47500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado BR283720UU tiene un diámetro de orificio de 1.75 in, un tipo de cierre de 2 sellos, un diámetro exterior de 2.31 in y un ancho total de 1.25 in, lo que lo hace adecuado para cajas de engranajes selladas, transmisiones automotrices y maquinaria industrial de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    BR
  • Capacidad de carga estática
    78200 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
BR283720UU
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos

También puede gustarle