Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5-1/8 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Longitud del orificio2-1/64 pulg.
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- Longitud a través del orificio2-5/64 pulg.
Detalles
- Número de cojineteYG223NLK4
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante793699295825
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6850 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- SerieFX3Y
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699295825
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, Collar de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único, Menos tapa de extremo, 100 % relleno de grasa, Carcasa taponada