Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.5940 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro4.5937 pulg.
- Tamaño del perno0.4530 pulg.
- Agujero Diámetro30 mm
- Grosor de la brida0.4690 pulg.
- Ancho de la carcasa3.1260 pulg.
- Diámetro exterior0.9410 pulg.
- Longitud total5.5630 pulg.
- Longitud total Diámetro4.874 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796109216
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4850 lbf
- Capacidad de carga estática radial2530 lbf
- Cojinete de repuestoGE30KRRB
- Tipo de selloSello de cubierta
- SerieRCJT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796109216