Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Peso0.12 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor3/64 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeGIRAR EN
- Tipo de archivo adjuntoAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveCorte de alto rendimiento
- Para usar conAmoladora angular
- GradoA-60-ZIP
- Número de grano60
- Código de armonización6804.22.0000
- Número de Upc del fabricante662980978320
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- UPC_NO662980751435
- Tipo de rueda27S
Descripción general
- Rueda perfectamente centrada para una comodidad total del operario; Cambio de rueda rápido y fácil para un tiempo de inactividad mínimo; Corte sin vibraciones para una máxima productividad; Para usar en: chapa, acero inoxidable, acero; ZIPCUT , es la rueda de corte de mayor rendimiento del mercado. Más rápido, más frío, corte más libre y fuertemente reforzado para mayor seguridad, ZIPCUT℮ proporciona un rendimiento superior al tiempo que resiste la torsión y el doblado. Esto permite un corte verdadero y recto en todo momento. El resultado final es una rueda que mejora la seguridad de los trabajadores al tiempo que ofrece el menor coste por corte del sector.