Motion
75810
Linterna recargable brillante LED Stinger DS con interruptores dobles
Artículo MI #04476341
No. Fabricante 75810
Precio191.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna recargable brillante LED Stinger DS con interruptores dobles
Artículo MI #04476341
No. Fabricante 75810
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
Precio191.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    C
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    1.17 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    1.62 pulg.
  • Longitud
    8.85 pulg.
  • Peso
    12.8 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    NiMH
  • Tensión de la batería
    3.6 V
  • Características del haz
    Láser
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    26000 cd
  • Emisión de luz completa
    425 lm (alto), 200 lm (med), 100 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    3 horas (alto), 5.5 horas (medicamento), 10 horas
  • Características y beneficios
    • 425 lúmenes y haz de 322 metros en modo alto • Cambia al modo bajo para un tiempo de funcionamiento de hasta 10 horas • Cuerpo de aluminio duradero con agarre antideslizante • IPX4 pruebas de resistencia al agua y a los impactos • Batería NiMH recargable hasta 1000 veces • Cargador compacto a presión (no incluido) • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscopio
  • Incluye
    Batería recargable, sin cargador
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926758100
  • Intensidad máxima del haz
    24000 cd
  • Salida de luz máxima
    425 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    10 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    3
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Estándares cumplidos
    Resistencia a impactos de 1 metro probada, Directivas de la Comunidad Europea, Clasificación IPX4
  • Tipo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • UPC_NO
    080926758100
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
75810 LUZ DE ARO DS-LED
  • 425 lúmenes y haz de 322 metros en modo alto
  • Cambie al modo bajo para un tiempo de funcionamiento de hasta 10 horas
  • Cuerpo de aluminio duradero con agarre antideslizante
  • IPX4 Resistente al agua y a los impactos probados
  • Batería NiMH recargable hasta 1000 veces
  • Cargador compacto para insertar (no incluido)
  • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscópico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo