Motion
585H100
Correas con banda - 3VX, material EPDM
Artículo MI #04476508
No. Fabricante 585H100
Precio80.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correas con banda - 3VX, material EPDM
Artículo MI #04476508
No. Fabricante 585H100
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
Precio80.25 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de correa
    3VX
  • Descripción
    CTSPL 2/3VX580 CONTI VX TT ADV
  • Material
    EPDM
  • Material de refuerzo
    Poliéster
  • Conductivo estático

Descripción general

Descripción del fabricante
585H100 SYNCHROFORCE
  • Las correas HY-T® Wedge Torque Team® doman las transmisiones problemáticas.
  • Fabricado con múltiples cinturones unidos por un resistente refuerzo de tejido impregnado en goma que regula el recorrido del cinturón para que todas las nervaduras se unan como un único equipo perfectamente a juego.
  • La pulsación, la vibración, las cargas de choque y la desalineación son problemas para cualquier equipo de correas trapezoidales, sin importar lo perfectamente que se adapten a las unidades individuales.
  • Estas condiciones a menudo conducen a un látigo crónico de la correa o a la rotación de la correa, lo que resulta en un desgaste prematuro o un fallo repentino de una o más correas.
  • Por supuesto, cuando se pone una correa, todo el equipo tiene que ser sustituido.
  • Cada nervadura de una correa HY-T Wedge Torque Team puede encajar libremente en la ranura de la polea para obtener la máxima tracción, potencia máxima y eficiencia de transmisión.
  • Funcionan en ranuras de polea estándar sin modificación de polea o accionamiento, pueden controlar cualquier problema de accionamiento que se encuentre en funcionamiento.
  • O pueden encajar perfectamente con sus nuevos diseños de variadores sin modificaciones especiales.
  • El rendimiento de las correas trapezoidales comienza con los elementos de tensión, por lo que hemos fabricado correas trapezoidales HY-T Wedge Torque Team con Vytacord superfuerte.
  • Proporciona la capacidad nominal de alta resistencia y alta potencia necesaria para transmitir eficazmente la potencia del variador.
  • Y es lo suficientemente resistente como para tolerar la desalineación que destruye rápidamente las correas.
  • El material Vytacord es una construcción de poliéster con una resistencia excelente y una elongación mínima.
  • El rendimiento de la transmisión es constante, fiable y predecible durante la vida útil de la correa.
  • A continuación, añadimos un resistente soporte de tejido resistente al aceite y a la abrasión para proporcionar la máxima flexibilidad longitudinal y resistencia lateral para soportar las fuerzas dinámicas que actúan dentro de una correa unida.
  • El soporte también tiene características de adhesión especiales que le permiten adherirse a las secciones en V para mantener la integridad de la correa.
  • La almohadilla está hecha de compuestos de ingeniería reforzados con fibra que proporcionan resistencia al aceite, al calor, al ozono y a la abrasión.
  • Soporta fuerzas de carga elevadasMayor eficienciaReducción de la vibración y la rotaciónDisponible con piñones para mayor flexibilidad y disipación del calor_