Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.1875 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos6-3/16 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Longitud del orificio2-15/32 pulg.
- Ancho de la carcasa3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio2-5/8 pulg.
Detalles
- Número de cojineteYG2E32E3L
- Tipo de orificioRecto
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.550 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Capacidad de carga estática radial5220 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327890445
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto con triple labio