Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior3.8750 pulg.
- En general Ancho0.9700 pulg.
- Longitud de la rosca1.0625 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 - 10 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- RPM Máx.650 rpm
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial5640 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- Tipo de selloLabio triple
- Serie200
- UPC_NO662327040192