Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 1/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.7656 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.6693 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca#5/16-24
- Peso1.22 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327149017
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4470 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662327149017
Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 1 1/4", servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, no relubricable, diámetro exterior cilíndrico