Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 5/8 pulg.
- Anillo interior Ancho1.6880 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8661 pulg.
- Exterior Diámetro3.3465 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo1/8 NPT
- Peso2.06 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de jaulaNailon
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante662327153113
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.600 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lbf
- Capacidad de carga estática radial4590 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE3 Triple sello de labios
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327153113
Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 1 5/8 in, de uso estándar, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de triple labio, diámetro exterior esférico, relubricable