Motion
NS7956-16T  1IN  1KW1SS PA

Rexnord (RRX)
NS7956-16T 1IN 1KW1SS PA

10028598 / NS7956-16T_1IN_1KW1SS_PA
Artículo MI #04476758
No. Fabricante NS7956-16T 1IN 1KW1SS PA
Precio128.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS7956-16T 1IN 1KW1SS PA

10028598 / NS7956-16T_1IN_1KW1SS_PA
Artículo MI #04476758
No. Fabricante NS7956-16T 1IN 1KW1SS PA
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
Su precio$128.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.88 pulg.
  • Orificio máximo
    2-1/2 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.4070 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS7956
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Número de Dientes  
    16
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699408645

Descripción general

Descripción del fabricante
614-167-4 NS7956-16T 1 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 7950 con orificio 16Teeth y eje redondo 1in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos