Motion
NS820-21T  1-1/2IN  1KW1SS PA

Rexnord (RRX)
NS820-21T 1-1/2IN 1KW1SS PA

Plantilla superior mate - División, 21 dientes, 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, 5.089 pulg. de diámetro de paso, material termoplástico
Artículo MI #04476760
No. Fabricante NS820-21T 1-1/2IN 1KW1SS PA
Price$220.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS820-21T 1-1/2IN 1KW1SS PA

Plantilla superior mate - División, 21 dientes, 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, 5.089 pulg. de diámetro de paso, material termoplástico
Artículo MI #04476760
No. Fabricante NS820-21T 1-1/2IN 1KW1SS PA
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
Su precio$220.66/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Pitch Diameter  
    5.0880 pulg.
  • Peso
    1.01 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS820
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    614-38-11
  • Material
    Termoplástico
  • Number Of Teeth  
    21
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699412987

Descripción general

Descripción del fabricante
614-38-11 NS820-21T 1-1/2 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 820 con orificio 21Teeth y eje redondo 1-1/2in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs