Motion
KU2010-16T  1-1/2IN S PA

Rexnord (RRX)
KU2010-16T 1-1/2IN S PA

10028478 / KU2010-16T_1-1/2IN_S_PA
Artículo MI #04476773
No. Fabricante KU2010-16T 1-1/2IN S PA
Precio300.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
KU2010-16T 1-1/2IN S PA

10028478 / KU2010-16T_1-1/2IN_S_PA
Artículo MI #04476773
No. Fabricante KU2010-16T 1-1/2IN S PA
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
Precio300.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5 pulg.
  • Paso Diámetro  
    10.2520 pulg.
  • Peso
    3.62 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada no dividida mecanizada
  • Número de Dientes  
    16
  • Material de la rueda dentada
    Nailon
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada no dividida mecanizada
  • UPC_NO
    793699708011

Descripción general

Descripción del fabricante
897.21.50 KU2010-16T 1-1/2 SQ NYL
  • 2010 Series Machined Non-Split Sprocket With 16 Teeth And a 1-1/2 Inch Square Shaft-Ready Bore Machined From Nylon

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos