Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0 °
- Axial Motion0.000 pulg.
- Orificio - Lado 11.1880 pulg.
- Orificio - Lado 21.1880 pulg.
- Tamaño del orificio1.1880 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.2420 pulg.
- Llavero - Lado 10,2500 pulg.
- Llavero - Lado 20,2500 pulg.
- Tamaño del chavetero0.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.0625 pulg.
- Longitud total3.2500 pulg.
- Desalineación paralela0.000 pulg.
- Ubicación del tornillo0.807 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 - 28
- Peso4.016 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
- Material de acoplamiento1215 Acero sin plomo
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de dos piezas con chaveta
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono 1215
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAleación de acero con Nypatch
- Tipo de tornillo / MaterialAcero aleado con Nypatch®
- SerieSPC
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- UPC_NO63452910636