Motion
5727410220

AVENTICS
5727410220

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide piloto, 24 V CC, solenoide doble, terminal DIN, montaje en base
Artículo MI #04476906
No. Fabricante 5727410220
Precio187.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5727410220

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide piloto, 24 V CC, solenoide doble, terminal DIN, montaje en base
Artículo MI #04476906
No. Fabricante 5727410220
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
Precio187.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    211 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Tamaños de puerto
    Subplaca montada
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    M8x1 (entrada);M8x1 (salida)

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    POM
  • Descripción Palabra clave
    Subplaca no incluida
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    24.72 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tiempo de respuesta
    40 ms
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    2.1 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    EN 175301-803:2006
  • Función de la válvula
    Almohadilla, acelerador

Descripción general

Descripción del fabricante
572-741-022-0 VÁLVULA MÉTRICA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"