Motion
D2800-8M-30
Banda HTD - 8M, separación de 8 mm, longitud total de 2800 mm, ancho de 30 mm, 350 dientes
Artículo MI #04477617
No. Fabricante D2800-8M-30
Precio410.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda HTD - 8M, separación de 8 mm, longitud total de 2800 mm, ancho de 30 mm, 350 dientes
Artículo MI #04477617
No. Fabricante D2800-8M-30
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
Su precio$410.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2800 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2800 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Número de Upc del fabricante
    785201634451
  • Material
    Polímero
  • Número de Dientes  
    350
  • Número de lados dentados
    2
  • UPC_NO
    785201634451

Descripción general

Descripción del fabricante
Correa síncrona doble D2800-8M-30
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle