Motion
D3280-8M-50
Banda HTD - 8M, separación de 8 mm, longitud total de 3280 mm, ancho de 50 mm, 410 dientes
Artículo MI #04477620
No. Fabricante D3280-8M-50
Precio1,134.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda HTD - 8M, separación de 8 mm, longitud total de 3280 mm, ancho de 50 mm, 410 dientes
Artículo MI #04477620
No. Fabricante D3280-8M-50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,134.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3280 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    3280 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Número de Upc del fabricante
    785201634819
  • Material
    Polímero
  • Número de Dientes  
    410
  • Número de lados dentados
    2
  • UPC_NO
    785201634819

Descripción general

Descripción del fabricante
Correa síncrona doble D3280-8M-50
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle