Motion
PI162012
Anillo interior del cojinete de rodillos de aguja - 1.0000 pulg. de calibre, 1.2500 pulg. de diámetro exterior, acero
Artículo MI #04479227
No. Fabricante PI162012
Precio30.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior del cojinete de rodillos de aguja - 1.0000 pulg. de calibre, 1.2500 pulg. de diámetro exterior, acero
Artículo MI #04479227
No. Fabricante PI162012
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
Precio30.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El PI162012 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 1.0000 in, un diámetro exterior de 1.2500 in y un ancho total de 1.0000 in, tipo de cierre abierto, que pesa 0.09 lbs.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de aceite y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802472837
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    IP
  • UPC_NO
    4012802472837

Descripción general

Descripción del fabricante
PI162012

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo