Especificaciones
Dimensiones
- Altura15 pulg.
- Talla para hombre12
- Tamaño12 in-oz
Detalles
- AplicaciónAgricultura, construcción
- Tipo de cierreTirar
- ColorNegro
- Material de la entresuelaPVC
- Material de la suelaPVC
- Línea de productosEconomía
- Características de protecciónProtección química, impermeable
- Características de resistencia a los resbalonesPuntas/calas
- Estándares cumplidosASTM F2413-11 M I/75 C/75
- Protección de los dedosPuntera de acero
- Material superiorPVC