Motion
AL84X  5/8 FHP SHV DE ORIFICIO FIJO

Dodge
AL84X 5/8 FHP FIXED BORE SHV

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, 1 ranura, 5/8 pulg. Tamaño del orificio, 7.9300 pulg. D.E., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de aluminio
Artículo MI #04479887
No. Fabricante AL84X 5/8 FHP FIXED BORE SHV
Precio76.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
AL84X 5/8 FHP FIXED BORE SHV

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, 1 ranura, 5/8 pulg. Tamaño del orificio, 7.9300 pulg. D.E., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de aluminio
Artículo MI #04479887
No. Fabricante AL84X 5/8 FHP FIXED BORE SHV
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
Precio76.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro de referencia
    7.7800 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.5938 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.9300 pulg.
  • Peso
    2.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    775829029876
  • Material
    Aluminio
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    775829029876

Descripción general

Descripción del fabricante
MFAL84 5/8 POLEA DE FHP CON ORIFICIO ACABADO
  • Todos los productos tienen 2 tornillos de fijación y esta ventaja definitiva da como resultado un agarre más apretado del producto montado en el eje para un mejor rendimiento
  • Rango de orificio de 1/2 a 1-7/16 pulg.
  • Ranuras 1 y 2 , correas A-B y 3L-4L-5L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos