Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa125 mm
- Agujero Diámetro3 pulg. a 6 pulg.
- Ancho de la cara5.61 pulg.
- Brida exterior Diámetro19.54 pulg.
- Diámetro de paso19.65 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos6050
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Número de Upc del fabricante698672182669
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas0
- Número de concentradores0
- Número de Dientes112
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672182669