Motion
14MPC112S68

TB WOODS
14MPC112S68

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 68 mm, 112 dientes, casquillo de cierre cónico, 4030
Artículo MI #04480296
No. Fabricante 14MPC112S68
Precio2,597.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPC112S68

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 68 mm, 112 dientes, casquillo de cierre cónico, 4030
Artículo MI #04480296
No. Fabricante 14MPC112S68
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
Su precio$2,597.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    68 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg. a 4-7/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.33 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    19.54 pulg.
  • Diámetro del cubo
    10 pulg.
  • Diámetro de paso
    19.65 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    4030
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de Upc del fabricante
    698672182690
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    112
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672182690

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPC-112S-68-4030 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like