Motion
14MPC140S125

TB WOODS
14MPC140S125

Caña de carbono QT Power Chain® II, 125 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo 6050, para correa PolyChain
Artículo MI #04480298
No. Fabricante 14MPC140S125
Precio3,745.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPC140S125

Caña de carbono QT Power Chain® II, 125 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo 6050, para correa PolyChain
Artículo MI #04480298
No. Fabricante 14MPC140S125
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
Precio3,745.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    125 mm
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg. a 6 pulg.
  • Ancho de la cara
    5.61 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    24.45 pulg.
  • Diámetro del cubo
    15.5 pulg.
  • Diámetro de paso
    24.562 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    6050
  • Número de Upc del fabricante
    698672182713
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    140
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • UPC_NO
    698672182713

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPC-140S-125-6050 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like