Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa68 mm
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg. a 4 15/16 pulg.
- Ancho de la cara3.33 pulg.
- Brida exterior Diámetro29.37 pulg.
- Diámetro del cubo10.5 pulg.
- Diámetro de paso29.475 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos4535
- Número de Upc del fabricante698672182799
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas0
- Número de concentradores2
- Número de Dientes168
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672182799