Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa20 mm
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg. a 3-15/16 pulg.
- Ancho de la cara1.36 pulg.
- Brida exterior Diámetro34.98 pulg.
- Diámetro del cubo8.75 pulg.
- Diámetro de paso35.089 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3525
- Número de Upc del fabricante698672182874
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas0
- Número de concentradores2
- Número de Dientes200
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672182874
Descripción general
Descripción del fabricante
14MPC-200S-20-3525 QTPCII SPKT