Motion
14MPC200S68

TB WOODS
14MPC200S68

Caña de carbono QT Power Chain® II, 68 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo 4535, para correa PolyChain
Artículo MI #04480316
No. Fabricante 14MPC200S68
Precio8,221.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPC200S68

Caña de carbono QT Power Chain® II, 68 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo 4535, para correa PolyChain
Artículo MI #04480316
No. Fabricante 14MPC200S68
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
Precio8,221.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    68 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg. a 4 15/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.33 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    34.98 pulg.
  • Diámetro del cubo
    10.5 pulg.
  • Diámetro de paso
    35.089 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    4535
  • Número de Upc del fabricante
    698672182898
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    200
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672182898

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPC-200S-68-4535 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle