Motion
14MPC224S125

TB WOODS
14MPC224S125

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 125 mm, 224 dientes, casquillo de cierre cónico, 7060
Artículo MI #04480318
No. Fabricante 14MPC224S125
Precio6,598.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPC224S125

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 125 mm, 224 dientes, casquillo de cierre cónico, 7060
Artículo MI #04480318
No. Fabricante 14MPC224S125
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
Su precio$6,598.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    125 mm
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg. a 7 pulg.
  • Ancho de la cara
    5.61 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    39.19 pulg.
  • Diámetro del cubo
    17 pulg.
  • Paso
    14 mm
  • Diámetro de paso
    39.3 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    7060
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de Upc del fabricante
    698672182911
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    224
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672182911

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPC-224S-125-7060 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle