Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa20 mm
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg. a 4-7/16 pulg.
- Ancho de la cara1.36 pulg.
- Brida exterior Diámetro39.19 pulg.
- Diámetro del cubo10 pulg.
- Diámetro de paso39.3 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos4030
- Número de Upc del fabricante698672182928
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas0
- Número de concentradores2
- Número de Dientes224
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672182928