Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa68 mm
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg. a 5 pulg.
- Ancho de la cara3.33 pulg.
- Brida exterior Diámetro39.19 pulg.
- Diámetro del cubo11 pulg.
- Diámetro de paso39.3 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos5040
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Número de Upc del fabricante698672182942
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas0
- Número de concentradores2
- Número de Dientes224
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672182942